NVENT ERICO - ERI570430 KIT MORSETTO TRAVE, ZF, 500MM, 15MM MAX - 570430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
25 ST
EAN
3479775704302
Artikelnummer
ERI570430
Herstellernummer
570430
Hersteller
ERI
Länge:
500 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.5 mm


