Startseite

NVENT ERICO - ERI570420 KIT MORSETTO TRAVE, ZF, 400MM, 15MM MAX - 570420

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI570420 KIT MORSETTO TRAVE, ZF, 400MM, 15MM MAX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775704203

Artikelnummer

ERI570420

Herstellernummer

570420

Hersteller

ERI

Länge:

400 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

30 mm

Höhe:

15 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.5 mm

Sistema per applicazioni medie. Comprende un morsetto e un profilo a U.