NVENT ERICO - ERI570410 KIT MORSETTO 3000, 300MM, 15MM MAX - 570410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 15 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Profilform - U-Profil
Packung
25 ST
EAN
3479775704104
Artikelnummer
ERI570410
Herstellernummer
570410
Hersteller
ERI
Länge:
300 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
8.5 mm
Mit Zahnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt