NVENT ERICO - ERI570160 KIT MORSETTO TRAVE, ZF, 300MM, 11MM MAX - 570160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
25 ST
EAN
3479775701608
Artikelnummer
ERI570160
Herstellernummer
570160
Hersteller
ERI
Länge:
300 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
12 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.5 mm