Startseite

NVENT ERICO - ERI570140 KIT MORSETTO 2000, 200MM, 11MM MAX - 570140

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI570140 KIT MORSETTO 2000, 200MM, 11MM MAX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Profilform - U-Profil

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775701400

Artikelnummer

ERI570140

Herstellernummer

570140

Hersteller

ERI

Länge:

200 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

12 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

8.5 mm

Mit Zahnung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Sistema per applicazioni leggere. Comprende un morsetto e un profilo a U.