NVENT ERICO - ERI569050 RIPARTITORE UNIPOLARE UD400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - ja
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893042689
Artikelnummer
ERI569050
Herstellernummer
569050
Hersteller
ERI
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
ja
Breite:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
96 mm
Il blocco in rame stagnato o alluminio permette di collegare i conduttori in rame o alluminio. La copertura di fissaggio a vite è incernierata e rimovibile. Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione. Possibilitàdi comporre sistemi modulari multipolari. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Rapporto di riempimento del 95%. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


