NVENT ERICO - ERI569020 RIPARTITORE UNIPOLARE UD125A - 569020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Berührungssicher - ja
Höhe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893042658
Artikelnummer
ERI569020
Herstellernummer
569020
Hersteller
ERI
Polzahl:
1
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
ja
Höhe:
75 mm
Breite:
27 mm
Il blocco in rame stagnato o alluminio permette di collegare i conduttori in rame o alluminio. La copertura di fissaggio a vite è incernierata e rimovibile. Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione. Possibilitàdi comporre sistemi modulari multipolari. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Rapporto di riempimento del 95%. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


