Startseite

NVENT ERICO - ERI568805 PEN-D 100, - 568805

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI568805 PEN-D 100,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 170 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 1

  • Breite - 128 mm

  • Schienenstärke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3479775688053

Artikelnummer

ERI568805

Herstellernummer

568805

Hersteller

ERI

Höhe:

170 mm

Max. Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

1

Breite:

128 mm

Schienenstärke:

5 mm

Tiefe:

68.2 mm

Mit Abdeckung:

ja

Sammelschienenlage:

Mitte mittig

Prodotto dedicato che permette la separazione da PEN a PE+N. Soluzione unica per reti TN-C/TN-S. Sistema scollegabile sicuro. Identificazione chiara. Previene errori di misurazione. Evitano errori di riconnessione. Adesivi per schermo inclusi in 12 lingue.