NVENT ERICO - ERI568800 PEN-D 75, - 568800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 120 mm
Max. Bemessungsstrom - 125 A
Polzahl - 1
Breite - 96 mm
Schienenstärke - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775688008
Artikelnummer
ERI568800
Herstellernummer
568800
Hersteller
ERI
Höhe:
120 mm
Max. Bemessungsstrom:
125 A
Polzahl:
1
Breite:
96 mm
Schienenstärke:
5 mm
Tiefe:
68.2 mm
Mit Abdeckung:
ja
Sammelschienenlage:
Mitte mittig
Prodotto dedicato che permette la separazione da PEN a PE+N. Soluzione unica per reti TN-C/TN-S. Sistema scollegabile sicuro. Identificazione chiara. Previene errori di misurazione. Evitano errori di riconnessione. Adesivi per schermo inclusi in 12 lingue.


