Startseite

NVENT ERICO - ERI568722 MORS TERRA NEUTRO DOPPIA 44 USC ALL ST - 568722

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI568722 MORS TERRA NEUTRO DOPPIA 44 USC ALL ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - ohne Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 44

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 21

  • Breite - 229.6 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

0782856952602

Artikelnummer

ERI568722

Herstellernummer

568722

Hersteller

ERI

Ausführung:

ohne Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

44

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

21

Breite:

229.6 mm

Isolator:

nein

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

12.7 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Höhe:

12.7 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

galvanisch verzinnt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

21

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

2

Le barre di messa a terra e di neutro vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all’interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, come commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e nei centri dati.