NVENT ERICO - ERI568678 MORS TERRA NEUTRO 7 USC SUPPORTO G/Y - 568678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Bauform - Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0
Werkstoff der Kontaktschiene - Messing
Packung
10 ST
EAN
0782856940524
Artikelnummer
ERI568678
Herstellernummer
568678
Hersteller
ERI
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Breite:
57 mm
Isolator:
nein
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Länge:
7 mm
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
9 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
6
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0


