NVENT ERICO - ERI568662 MORSETTIERA DI TERRA EB 20 - 568662

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Bauform - Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 20
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 9
Werkstoff der Kontaktschiene - Messing
Packung
1 ST
EAN
8711893054057
Artikelnummer
ERI568662
Herstellernummer
568662
Hersteller
ERI
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
20
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
9
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Breite:
215 mm
Isolator:
nein
Länge:
215 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
13 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
3
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
1


