NVENT ERICO - ERI568661 MORSETTIERA DI TERRA EB 60 - 568661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Bauform - Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 60
Werkstoff der Kontaktschiene - Messing
Breite - 462 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893053685
Artikelnummer
ERI568661
Herstellernummer
568661
Hersteller
ERI
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
60
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Breite:
462 mm
Isolator:
nein
Länge:
462 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
13 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
1


