NVENT ERICO - ERI568660 MORSETTIERA DI TERRA EB 44 - 568660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Isolator - nein
Explosionsgeprüfte Ausführung - nein
Höhe - 13 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893052916
Artikelnummer
ERI568660
Herstellernummer
568660
Hersteller
ERI
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
13 mm
Breite:
462 mm
Länge:
462 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
44
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
21
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
6
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
1
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt


