Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

NVENT ERICO - ERI563940 RIPARTITORE QUAD. 80/100 ALL 14 USCITE

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI563940 RIPARTITORE QUAD. 80/100 ALL 14 USCITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Schraube

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775639406

Artikelnummer

ERI563940

Herstellernummer

563940

Hersteller

ERI

Montageart:

Schraube

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Breite:

130 mm

Tiefe:

50 mm

Höhe:

50 mm

Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. L’affidabilità è garantita dalle barre solide. Cablaggio con o senza terminale. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.