NVENT ERICO - ERI563930 RIPARTITORE QUAD. 80/100 AL 10 USCITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Schraube
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775639307
Artikelnummer
ERI563930
Herstellernummer
563930
Hersteller
ERI
Montageart:
Schraube
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
50 mm


