NVENT ERICO - ERI563920 RIPARTITORE QUADRIPOLARE 80/100 A 6 USC - 563920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Berührungssicher - ja
Höhe - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775639208
Artikelnummer
ERI563920
Herstellernummer
563920
Hersteller
ERI
Polzahl:
4
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Berührungssicher:
ja
Höhe:
90 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
50 mm
Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. L’affidabilità è garantita dalle barre solide. Cablaggio con o senza terminale. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


