NVENT ERICO - ERI563840 RIPARTITORE QUAD. TD 100/125 ALL 14 USCI - 563840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Berührungssicher - ja
Höhe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775638409
Artikelnummer
ERI563840
Herstellernummer
563840
Hersteller
ERI
Polzahl:
4
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
ja
Höhe:
50 mm
Breite:
182 mm
Tiefe:
50 mm
Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. L’affidabilità è garantita dalle barre solide. Ingresso separato dalle uscite. Gruppo meccanico resistente. Disponibile barra di neutro. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


