NVENT ERICO - ERI563820 RIPARTITORE QUAD. TD 100/125 A 6 USCITE - 563820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Breite - 109 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775638201
Artikelnummer
ERI563820
Herstellernummer
563820
Hersteller
ERI
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Breite:
109 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
50 mm
Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. L’affidabilità è garantita dalle barre solide. Ingresso separato dalle uscite. Gruppo meccanico resistente. Disponibile barra di neutro. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


