Startseite

NVENT ERICO - ERI563810 RIPARTITORE BIPOLARE BD 100/125 AL 14 US - 563810

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI563810 RIPARTITORE BIPOLARE BD 100/125 AL 14 US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 2

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 162 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775638102

Artikelnummer

ERI563810

Herstellernummer

563810

Hersteller

ERI

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

2

Berührungssicher:

ja

Breite:

162 mm

Tiefe:

50 mm

Höhe:

50 mm

Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Ingresso separato dalle uscite. Cablaggio con o senza terminale. Si fissa facilmente suuna guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.