NVENT ERICO - ERI563800 RIPARTITORE BIPOLARE BD 100/125 A 6 USC - 563800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 2
Berührungssicher - ja
Breite - 94 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775638003
Artikelnummer
ERI563800
Herstellernummer
563800
Hersteller
ERI
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
2
Berührungssicher:
ja
Breite:
94 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
50 mm
Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Ingresso separato dalle uscite. Cablaggio con o senza terminale. Si fissa facilmente suuna guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


