Startseite

NVENT ERICO - ERI563740 RIPARTITORE QUADRIPOLARE TD 40 A 12 USC - 563740

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI563740 RIPARTITORE QUADRIPOLARE TD 40 A  12 USC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

  • Berührungssicher - ja

  • Höhe - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775637402

Artikelnummer

ERI563740

Herstellernummer

563740

Hersteller

ERI

Polzahl:

4

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Berührungssicher:

ja

Höhe:

90 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

50 mm

Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. L’affidabilità è garantita dalle barre solide. Cablaggio con o senza terminale. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.