NVENT ERICO - ERI563510 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 100-250-30 - 563510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiternennquerschnitt - 100 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form - flach
Packung
10 ST
EAN
3479775635101
Artikelnummer
ERI563510
Herstellernummer
563510
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
100 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
50 mm
Leitungs-Höhe ca.:
4 mm
Länge:
250 mm
Isoliert:
nein
Mit Anschlussleisten:
ja
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Mit Kabelschuhen:
ja


