Startseite

NVENT ERICO - ERI563440 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 50-200-12 - 563440

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI563440 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 50-200-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Leiter-Form - flach

  • Geflecht - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775634401

Artikelnummer

ERI563440

Herstellernummer

563440

Hersteller

ERI

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Leiter-Form:

flach

Geflecht:

ja

Leitungs-Breite ca.:

28 mm

Leitungs-Höhe ca.:

2.5 mm

Länge:

200 mm

Isoliert:

nein

Mit Anschlussleisten:

ja

Anschlussfahne gebohrt:

ja

Le trecce per messa a terra e collegamenti MBJ sono una soluzione per la messa a terra affidabile e vantaggiosa per le applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità. Le trecce per messa a terra in rame stagnato con estremità compatte sono fornitepronte per l’installazione senza necessità di ulteriore taglio, spelatura, crimpatura o punzonatura e non richiedono l’aggiunta di capicorda in stagno o crimpati. Il processo di produzione ottimizza il contatto elettrico tra ogni filo e aiuta a eliminare i problemi di umidità nelle estremità, impedendo la corrosione e allungando la vita utile della treccia.