NVENT ERICO - ERI563180 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 400A - 563180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 390 mm
Breite - 260 mm
Mit Abdeckung - ja
Polzahl - 4
Schienenhöhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775631806
Artikelnummer
ERI563180
Herstellernummer
563180
Hersteller
ERI
Höhe:
390 mm
Breite:
260 mm
Mit Abdeckung:
ja
Polzahl:
4
Schienenhöhe:
32 mm
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
400 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
54 kA
Copertura protettiva trasparente. I bulloni per le connessioni all’aperto sono inclusi. Facilità di accesso per il cablaggio. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Conforme a RoHS.