NVENT ERICO - ERI563160 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 160A - 563160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Max. Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 4
Breite - 230 mm
Schienenstärke - 5 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3479775631608
Artikelnummer
ERI563160
Herstellernummer
563160
Hersteller
ERI
Höhe:
150 mm
Max. Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
4
Breite:
230 mm
Schienenstärke:
5 mm
Mit Abdeckung:
ja
Schienenhöhe:
15 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
17 kA
Si fissa facilmente su una guida DIN asimmetrica o si monta per mezzo di viti. I bulloni per le connessioni all’aperto sono inclusi. Copertura protettiva trasparente. Facilità di accesso per il cablaggio. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Conforme a RoHS.


