NVENT ERICO - ERI563150 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 125A - 563150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 126 mm
Max. Bemessungsstrom - 125 A
Polzahl - 4
Breite - 150 mm
Schienenstärke - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775631509
Artikelnummer
ERI563150
Herstellernummer
563150
Hersteller
ERI
Höhe:
126 mm
Max. Bemessungsstrom:
125 A
Polzahl:
4
Breite:
150 mm
Schienenstärke:
4 mm
Mit Abdeckung:
ja
Schienenhöhe:
12 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
20 kA
Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Dotati di una presa di ingresso della corrente. I bulloni per le connessioni all’aperto sono inclusi. Copertura protettiva trasparente. Facilità di accesso per il cablaggio. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Conforme a RoHS.


