NVENT ERICO - ERI562100 KIT DI TERRA PREFABBRICATO EC 450 - 562100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Aufbau modular
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Isolator - nein
Explosionsgeprüfte Ausführung - nein
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775621005
Artikelnummer
ERI562100
Herstellernummer
562100
Hersteller
ERI
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
4 mm
Breite:
12 mm
Länge:
475 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
21
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
20
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
1
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


