NVENT ERICO - ERI561500 PORTASBARRE UNIVERSALE UBS 1/10 TN 160 - 561500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 3500 A
Schienenabstand - 70 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3479775615004
Artikelnummer
ERI561500
Herstellernummer
561500
Hersteller
ERI
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
3500 A
Schienenabstand:
70 mm
Sistema di fissaggio universale. Installazione facile e veloce. Costruzione estremamente robusta. Le viti sono in acciaio inossidabile non magnetico. Isolatori privi di alogeni.


