NVENT ERICO - ERI557800 PROFILO DIN DR7 2 MT. - 557800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
15 ST
EAN
3479775578002
Artikelnummer
ERI557800
Herstellernummer
557800
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme alle specifiche EN 60715, 50022 e DIN 46277. Conforme a RoHS.


