NVENT ERICO - ERI557790 PROFILO A C 35X35 3 MT. - 557790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Bohrlochabstand mittig - 25 mm
Packung
10 ST
EAN
3479775577906
Artikelnummer
ERI557790
Herstellernummer
557790
Hersteller
ERI
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
3000 mm
Höhe:
35 mm


