Startseite

NVENT ERICO - ERI557500 PROFILO A C PCR 40X20 2 MT.

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI557500 PROFILO A C  PCR 40X20  2 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sonderprofil

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

3479775575001

Artikelnummer

ERI557500

Herstellernummer

557500

Hersteller

ERI

Ausführung:

Sonderprofil

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

40 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme alle specifiche EN 60715 e DIN 46277. Conforme a RoHS.