NVENT ERICO - ERI557440 TRECCE TONDE RAME ROSSO L.25M RRCB15-25 - 557440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leitungs-Breite ca. - 8 mm
Leitungs-Höhe ca. - 8 mm
Länge - 25000 mm
Packung
25 M
EAN
3479775574400
Artikelnummer
ERI557440
Herstellernummer
557440
Hersteller
ERI
Leitungs-Breite ca.:
8 mm
Leitungs-Höhe ca.:
8 mm
Länge:
25000 mm
Le trecce in bobina sono usate principalmente per le applicazioni di distribuzione della potenza o di messa a terra. Materiale non magnetico.


