NVENT ERICO - ERI557080 TRECCE PIATTE RAME ROSSO 25M FRCB15-35 - 557080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Form - flach
Geflecht - ja
Packung
25 M
EAN
3479775570808
Artikelnummer
ERI557080
Herstellernummer
557080
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
23 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2.5 mm
Länge:
25000 mm
Isoliert:
nein
Mit Anschlussleisten:
nein
Anschlussfahne gebohrt:
nein


