NVENT ERICO - ERI556940 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ16-500-8 - 556940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form - flach
Geflecht - ja
Packung
10 ST
EAN
3479775569406
Artikelnummer
ERI556940
Herstellernummer
556940
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
15 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1.5 mm
Länge:
500 mm
Isoliert:
nein
Mit Anschlussleisten:
ja
Anschlussfahne gebohrt:
ja


