Startseite

NVENT ERICO - ERI556920 TRECCE PREFABBR. TONDE BJ10-300S - 556920

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI556920 TRECCE PREFABBR. TONDE   BJ10-300S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiter-Form - rund

  • Geflecht - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775569208

Artikelnummer

ERI556920

Herstellernummer

556920

Hersteller

ERI

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Form:

rund

Geflecht:

ja

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Leitungs-Breite ca.:

6.5 mm

Leitungs-Höhe ca.:

6.5 mm

Länge:

300 mm

Isoliert:

nein

Mit Anschlussleisten:

ja

Anschlussfahne gebohrt:

ja

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Permette curvature molto vicine all’area di contatto. Conforme a RoHS.