Startseite

NVENT ERICO - ERI556910 TRECCE PREFABBR. TONDE BJ6-200S - 556910

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI556910 TRECCE PREFABBR. TONDE   BJ6-200S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiter-Form - rund

  • Geflecht - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775569109

Artikelnummer

ERI556910

Herstellernummer

556910

Hersteller

ERI

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Form:

rund

Geflecht:

ja

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Leitungs-Breite ca.:

6.5 mm

Leitungs-Höhe ca.:

6.5 mm

Länge:

200 mm

Isoliert:

nein

Mit Anschlussleisten:

ja

Anschlussfahne gebohrt:

ja

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Permette curvature molto vicine all’area di contatto. Conforme a RoHS.