NVENT ERICO - ERI556830 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ50-150-10 - 556830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Form - flach
Geflecht - ja
Packung
10 ST
EAN
3479775568300
Artikelnummer
ERI556830
Herstellernummer
556830
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
28 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2.5 mm
Länge:
150 mm
Isoliert:
nein
Mit Anschlussleisten:
ja
Anschlussfahne gebohrt:
ja


