NVENT ERICO - ERI556760 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ30-300-10 - 556760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 30 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form - flach
Geflecht - ja
Packung
10 ST
EAN
3479775567600
Artikelnummer
ERI556760
Herstellernummer
556760
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
30 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
23 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2 mm
Länge:
300 mm
Isoliert:
nein
Mit Anschlussleisten:
ja
Anschlussfahne gebohrt:
ja


