Startseite

NVENT ERICO - ERI556610 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 10-300-6 - 556610

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI556610 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 10-300-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiter-Form - flach

  • Geflecht - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775566108

Artikelnummer

ERI556610

Herstellernummer

556610

Hersteller

ERI

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Form:

flach

Geflecht:

ja

Leitungs-Breite ca.:

12 mm

Leitungs-Höhe ca.:

1.1 mm

Länge:

300 mm

Isoliert:

nein

Mit Anschlussleisten:

ja

Anschlussfahne gebohrt:

ja

Le trecce per messa a terra e collegamenti MBJ sono una soluzione per la messa a terra affidabile e vantaggiosa per le applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità. Le trecce per messa a terra in rame stagnato con estremità compatte sono fornitepronte per l’installazione senza necessità di ulteriore taglio, spelatura, crimpatura o punzonatura e non richiedono l’aggiunta di capicorda in stagno o crimpati. Il processo di produzione ottimizza il contatto elettrico tra ogni filo e aiuta a eliminare i problemi di umidità nelle estremità, impedendo la corrosione e allungando la vita utile della treccia.