NVENT ERICO - ERI556200 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS - 556200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 4...12 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 4 mm
Halogenfrei - ja
Packung
100 M
EAN
3479775562001
Artikelnummer
ERI556200
Herstellernummer
556200
Hersteller
ERI
Bündeldurchmesser:
4...12 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
4 mm
Halogenfrei:
ja
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Einsatztemperatur:
-70...400 °C
Ein NVENT ERICO Produkt
Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie


