NVENT ERICO - ERI556010 GUAINA ERIFLEX SPIRFLEX I12 - 556010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen flammhemmend
Farbe - schwarz
Packung
25 M
EAN
3479775560106
Artikelnummer
ERI556010
Herstellernummer
556010
Hersteller
ERI
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Passacavi estensibili per diverse applicazioni. La struttura a spirale permette ai cavi di ramificarsi in qualsiasi punto. Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici. Imballato in scatole facili da smaltire. Non contiene alogeni.
Ein NVENT ERICO Produkt
Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie


