Startseite

NVENT ERICO - ERI554910 GUAINA ERIFLEX ZIPFLEX DIAM. 25 20 MT - 554910

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554910 GUAINA ERIFLEX ZIPFLEX  DIAM. 25  20  MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Reißverschlussschlauch

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 M

EAN

3479775549101

Artikelnummer

ERI554910

Herstellernummer

554910

Hersteller

ERI

Ausführung:

Reißverschlussschlauch

Nenndurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Betriebstemperatur:

-30...140 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Halogenfrei:

ja

Protezione semplice e veloce. Attrezzi per l’installazione inclusi. Non contiene alogeni.