Startseite

NVENT ERICO - ERI554900 GUAINA ERIFLEX ZIPFLEX DIAM. 20 30 MT - 554900

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554900 GUAINA ERIFLEX ZIPFLEX DIAM. 20 30 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 30 M

EAN

3479775549002

Artikelnummer

ERI554900

Herstellernummer

554900

Hersteller

ERI

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-30...140 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Halogenfrei:

ja

Protezione semplice e veloce. Attrezzi per l’installazione inclusi. Non contiene alogeni.

NVENT ERICO

Ein NVENT ERICO Produkt

Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie