Startseite

NVENT ERICO - ERI554880 GUAINA ERIFLEX ZIPFLEX DIAM. 8 100 MT - 554880

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554880 GUAINA ERIFLEX ZIPFLEX DIAM. 8 100 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Reißverschlussschlauch

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 M

EAN

3479775548807

Artikelnummer

ERI554880

Herstellernummer

554880

Hersteller

ERI

Ausführung:

Reißverschlussschlauch

Nenndurchmesser:

8 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-30...140 °C

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Protezione semplice e veloce. Attrezzi per l’installazione inclusi. Non contiene alogeni.