Startseite

NVENT ERICO - ERI554810 POLIAMMIDE NERA PDBS20B - 554810

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554810 POLIAMMIDE NERA PDBS20B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

EAN

3479775548104

Artikelnummer

ERI554810

Herstellernummer

554810

Hersteller

ERI

Bündeldurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

20 mm

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Einsatztemperatur:

-40...-40 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Passacavi estensibili per diverse applicazioni. Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici. Imballato in scatole facili da smaltire. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.