Startseite

NVENT ERICO - ERI554530 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS30G - 554530

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554530 POLIAMMIDE GRIGIA   PDBS30G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Bündeldurchmesser - 20...35 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

Produktserien

Eriflex

EAN

3479775545301

Artikelnummer

ERI554530

Herstellernummer

554530

Hersteller

ERI

Nenndurchmesser:

30 mm

Bündeldurchmesser:

20...35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Passacavi estensibili per diverse applicazioni. Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici. Imballato in scatole facili da smaltire. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.