NVENT ERICO - ERI554510 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS20G - 554510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Bündeldurchmesser - 16...25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
EAN
3479775545103
Artikelnummer
ERI554510
Herstellernummer
554510
Hersteller
ERI
Nenndurchmesser:
20 mm
Bündeldurchmesser:
16...25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL94:
V2


