Startseite

NVENT ERICO - ERI554460 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS10G - 554460

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554460 POLIAMMIDE GRIGIA   PDBS10G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Bündeldurchmesser - 8...14 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 M

Produktserien

Eriflex

EAN

3479775544601

Artikelnummer

ERI554460

Herstellernummer

554460

Hersteller

ERI

Nenndurchmesser:

10 mm

Bündeldurchmesser:

8...14 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Passacavi estensibili per diverse applicazioni. Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici. Imballato in scatole facili da smaltire. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.