NVENT ERICO - ERI554450 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS8G - 554450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 6...10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 8 mm
Halogenfrei - ja
Packung
100 M
EAN
3479775544502
Artikelnummer
ERI554450
Herstellernummer
554450
Hersteller
ERI
Bündeldurchmesser:
6...10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
8 mm
Halogenfrei:
ja
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL94:
V2
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ein NVENT ERICO Produkt
Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie


